NVENT HOFFMANN ELDON - Lochstanzer CEP-L/H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEAP816
Ausführung - sonstige
Breite - 137 mm
Höhe - 61 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574416048
Sonepar Artikelnummer
121200326
Hersteller Artikelnummer
CEAP816
Hersteller Typ
CEAP816
Hersteller Artikel Nr.:
CEAP816
Ausführung:
sonstige
Breite:
137 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.000 kg
Lochstanzer CEP-L/H, CEAP816


