NVENT HOFFMANN ELDON - Luft-/Wasser-Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PWS7062R5
Ausführung - Luft/Wasser
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574130968
Sonepar Artikelnummer
121004048
Hersteller Artikelnummer
PWS7062R5
Hersteller Typ
PWS7062R5
Hersteller Artikel Nr.:
PWS7062R5
Ausführung:
Luft/Wasser
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 V
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Breite:
200 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84158300
Gewicht:
6.650 kg


