NVENT HOFFMANN ELDON - Lütze-Adapterprofil, 400, verzinkt Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLS400
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 400 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574107885
Sonepar Artikelnummer
121001992
Hersteller Artikelnummer
CLS400
Hersteller Typ
CLS400
Hersteller Artikel Nr.:
CLS400
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
400 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


