NVENT HOFFMANN ELDON - Lütze-Adapterprofil, 500, verzinkt Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CLS500
Ausführung - systemisch
Werkstoff - Stahl
Länge - 500 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574107892
Sonepar Artikelnummer
121001993
Hersteller Artikelnummer
CLS500
Hersteller Typ
CLS500
Hersteller Artikel Nr.:
CLS500
Ausführung:
systemisch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
500 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.900 kg


