NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende, 150x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP1506R5
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574131279
Sonepar Artikelnummer
121003640
Hersteller Artikelnummer
MSMCP1506R5
Hersteller Typ
MSMCP1506R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP1506R5
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.025 kg
Modulare Frontblende, 150x600, 1 DIN Schiene


