NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende,150x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP1508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 150 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214224
Sonepar Artikelnummer
121003641
Hersteller Artikelnummer
MSMCP1508R5
Hersteller Typ
MSMCP1508R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP1508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.190 kg
Modulare Frontblende,150x800, 1 DIN Schiene


