NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende,200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP2008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 200 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214941
Sonepar Artikelnummer
121003643
Hersteller Artikelnummer
MSMCP2008R5
Hersteller Typ
MSMCP2008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP2008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Modulare Frontblende,200x800, 1 DIN Schiene


