NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende, 300x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP3006-2R5
Breite - 600 mm
Höhe - 300 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574131309
Sonepar Artikelnummer
121003645
Hersteller Artikelnummer
MSMCP3006-2R5
Hersteller Typ
MSMCP3006-2R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP3006-2R5
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Modulare Frontblende, 300x600, 2 DIN Schienen


