NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende, 300x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP3008-1R5
Breite - 800 mm
Höhe - 300 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214965
Sonepar Artikelnummer
121003646
Hersteller Artikelnummer
MSMCP3008-1R5
Hersteller Typ
MSMCP3008-1R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP3008-1R5
Breite:
800 mm
Höhe:
300 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Modulare Frontblende, 300x800, 1 DIN Schiene


