NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende, 450x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP4508R5
Breite - 800 mm
Höhe - 450 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214255
Sonepar Artikelnummer
121003649
Hersteller Artikelnummer
MSMCP4508R5
Hersteller Typ
MSMCP4508R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP4508R5
Breite:
800 mm
Höhe:
450 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.300 kg
Modulare Frontblende, 450x800, 3 DIN Schienen


