NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Frontblende, 600x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMCP6008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214262
Sonepar Artikelnummer
121003651
Hersteller Artikelnummer
MSMCP6008R5
Hersteller Typ
MSMCP6008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSMCP6008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.930 kg
Modulare Frontblende, 600x800, 4 DIN Schienen


