NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Kabeleinführung 10/24 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFLI1024
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415539
Sonepar Artikelnummer
121200312
Hersteller Artikelnummer
CCFLI1024
Hersteller Typ
CCFLI1024
Hersteller Artikel Nr.:
CCFLI1024
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
11.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Modulare Kabeleinführung 10/24, Das CCFI-Sortiment ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem, das sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker bietet. Inhaltsmenge:10


