NVENT HOFFMANN ELDON - Modulare Kabeleinführung 6/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFI610
Ausführung - sonstige
Breite - 70 mm
Höhe - 126 mm
Tiefe - 19.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415478
Sonepar Artikelnummer
121200310
Hersteller Artikelnummer
CCFI610
Hersteller Typ
CCFI610
Hersteller Artikel Nr.:
CCFI610
Ausführung:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
19.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Modulare Kabeleinführung 6/10, Das CCFI-Sortiment ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem, das sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker bietet.


