NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 1000x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSM1008
Breite - 800 mm
Höhe - 1 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222939
Sonepar Artikelnummer
121003702
Hersteller Artikelnummer
MSMSM1008
Hersteller Typ
MSMSM1008
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSM1008
Breite:
800 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 1000x8, für Wandgehäuse


