NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 1200x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSM1206
Breite - 600 mm
Höhe - 1.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222946
Sonepar Artikelnummer
121003703
Hersteller Artikelnummer
MSMSM1206
Hersteller Typ
MSMSM1206
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSM1206
Breite:
600 mm
Höhe:
1.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 1200x6, für Wandgehäuse


