NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 1800x6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSF1806
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222823
Sonepar Artikelnummer
121003691
Hersteller Artikelnummer
MSMSF1806
Hersteller Typ
MSMSF1806
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSF1806
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 1800x6, für Standschränke


