NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 1800x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSF1808
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222830
Sonepar Artikelnummer
121003692
Hersteller Artikelnummer
MSMSF1808
Hersteller Typ
MSMSF1808
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSF1808
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.100 kg
Modularer Systemrahmen, 1800x8, für Standschränke


