NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 2000x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSF2008
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222854
Sonepar Artikelnummer
121003694
Hersteller Artikelnummer
MSMSF2008
Hersteller Typ
MSMSF2008
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSF2008
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 2000x8, für Standschränke


