NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 2200x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSF2208
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222878
Sonepar Artikelnummer
121003696
Hersteller Artikelnummer
MSMSF2208
Hersteller Typ
MSMSF2208
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSF2208
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 2200x8, für Standschränke


