NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 600x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSM0608
Breite - 800 mm
Höhe - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222892
Sonepar Artikelnummer
121003698
Hersteller Artikelnummer
MSMSM0608
Hersteller Typ
MSMSM0608
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSM0608
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 600x80, für Wandgehäuse


