NVENT HOFFMANN ELDON - Modularer Systemrahmen, 800x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSMSM0806
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574222908
Sonepar Artikelnummer
121003699
Hersteller Artikelnummer
MSMSM0806
Hersteller Typ
MSMSM0806
Hersteller Artikel Nr.:
MSMSM0806
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg
Modularer Systemrahmen, 800x60, für Wandgehäuse


