NVENT HOFFMANN ELDON - Monitorboden, 600x600, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHM0606
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068414
Sonepar Artikelnummer
121004322
Hersteller Artikelnummer
SHM0606
Hersteller Typ
SHM0606
Hersteller Artikel Nr.:
SHM0606
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


