NVENT HOFFMANN ELDON - Monitorboden, 600x800, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SHM0608
Ausführung - Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068421
Sonepar Artikelnummer
121004323
Hersteller Artikelnummer
SHM0608
Hersteller Typ
SHM0608
Hersteller Artikel Nr.:
SHM0608
Ausführung:
Verbinder/Trennsteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.000 kg


