NVENT HOFFMANN ELDON - Monitortür, 500x600, Stahlblech, 3mm Doppelbartschloss, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPM0506R5
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122826
Sonepar Artikelnummer
121002389
Hersteller Artikelnummer
DPM0506R5
Hersteller Typ
DPM0506R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPM0506R5
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


