NVENT HOFFMANN ELDON - MP Bünd. Befestigungsklammer Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPEF10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574108271
Sonepar Artikelnummer
121003500
Hersteller Artikelnummer
MPEF10
Hersteller Typ
MPEF10
Hersteller Artikel Nr.:
MPEF10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.050 kg


