NVENT HOFFMANN ELDON - MP-Zwischenstück, 1800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPF1800
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1686 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068001
Sonepar Artikelnummer
121003501
Hersteller Artikelnummer
MPF1800
Hersteller Typ
MPF1800
Hersteller Artikel Nr.:
MPF1800
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1686 mm
Breite:
102 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.050 kg
Diese Füllplatten sorgen für eine flache Montagefläche bei gereihten Schränken, wenn die Montageplatte nicht bündig mit dem Rahmen montiert ist. Die durchgehende Montagefläche ermöglicht eine effizientere Platznutzung. MPF1800


