NVENT HOFFMANN ELDON - Multi-Durchführung-25 FL21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EHTC2125G
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 216 mm
Höhe - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6410034630052
Sonepar Artikelnummer
121002559
Hersteller Artikelnummer
EHTC2125G
Hersteller Typ
EHTC2125G
Hersteller Artikel Nr.:
EHTC2125G
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
216 mm
Höhe:
210 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
25
Stärke:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.240 kg


