NVENT HOFFMANN ELDON - NC-Thermostat-Heizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETR202
Bemessungsstrom In - 15 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574005655
Sonepar Artikelnummer
121002683
Hersteller Artikelnummer
ETR202
Hersteller Typ
ETR202
Hersteller Artikel Nr.:
ETR202
Bemessungsstrom In:
15 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.053 kg


