NVENT HOFFMANN ELDON - NC-Thermostat-Kühlung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ETR201
Bemessungsstrom In - 15 A
Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574005648
Sonepar Artikelnummer
121002682
Hersteller Artikelnummer
ETR201
Hersteller Typ
ETR201
Hersteller Artikel Nr.:
ETR201
Bemessungsstrom In:
15 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.050 kg


