NVENT HOFFMANN ELDON - NC-Thermostat voreingestellt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFR202
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 5 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121973
Sonepar Artikelnummer
121002544
Hersteller Artikelnummer
EFR202
Hersteller Typ
EFR202
Hersteller Artikel Nr.:
EFR202
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
5 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.050 kg


