NVENT HOFFMANN ELDON - Neopren-Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPDG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574068551
Sonepar Artikelnummer
121004349
Hersteller Artikelnummer
SPDG01
Hersteller Typ
SPDG01
Hersteller Artikel Nr.:
SPDG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
6000 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


