Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Netzverteiler, 3U

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Netzverteiler, 3U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PWB03

  • Höhe - 133.35 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 0

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574062894

Sonepar Artikelnummer

121004045

Hersteller Artikelnummer

PWB03

Hersteller Typ

PWB03

Hersteller Artikel Nr.:

PWB03

Höhe:

133.35 mm

Breite:

482.6 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

0

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

0

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.500 kg

Dieser Kasten trennt Schalter von anderen Komponenten und vermeidet negative Interferenzen. Er kann genau auf 19''-Profilen an jeder beliebigen Stelle montiert werden. PWB03