NVENT HOFFMANN ELDON - Netzverteiler 9x250V/16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HPDS119009
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 9
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Überspannungsschutz - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574105386
Sonepar Artikelnummer
121002839
Hersteller Artikelnummer
HPDS119009
Hersteller Typ
HPDS119009
Hersteller Artikel Nr.:
HPDS119009
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
9
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.855 kg


