NVENT HOFFMANN ELDON - Neutral/Erdungssch. 2000x12x3, Schiene mit 133 Terminal vormontiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSM2000
Anzahl der Anschlüsse - 133
Bemessungsstrom - 170 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574109438
Sonepar Artikelnummer
121003813
Hersteller Artikelnummer
NSM2000
Hersteller Typ
NSM2000
Hersteller Artikel Nr.:
NSM2000
Anzahl der Anschlüsse:
133
Bemessungsstrom:
170 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
10 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.000 kg


