NVENT HOFFMANN ELDON - Nivelliereinsteller, 100 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFA104
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574235236
Sonepar Artikelnummer
121002870
Hersteller Artikelnummer
LFA104
Hersteller Typ
LFA104
Hersteller Artikel Nr.:
LFA104
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Höhe:
100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


