NVENT HOFFMANN ELDON - Nivellierfüße M12, 3000N pro Fuß, maximale Nivellierung 30 mm Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LF430
Ausführung - Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 306 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574067806
Sonepar Artikelnummer
121002869
Hersteller Artikelnummer
LF430
Hersteller Typ
LF430
Hersteller Artikel Nr.:
LF430
Ausführung:
Sockel-Versteifungsprofil
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
306 kg
Breite:
48 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
48 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


