NVENT HOFFMANN ELDON - Nivellierfüße M12, HD Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFHD04
Ausführung - Standfuß
Breite - 65 mm
Höhe - 140 mm
Werkstoff - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574206465
Sonepar Artikelnummer
121002872
Hersteller Artikelnummer
LFHD04
Hersteller Typ
LFHD04
Hersteller Artikel Nr.:
LFHD04
Ausführung:
Standfuß
Breite:
65 mm
Höhe:
140 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.000 kg
Nivellierfüße M12, HD, LFHD04 Inhaltsmenge:4


