NVENT HOFFMANN ELDON - NO-Thermostat voreingestellt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFR201
Bemessungsstrom In - 10 A
Einstellbereich Temperatur - 35 °C
Montageart - Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121966
Sonepar Artikelnummer
121002543
Hersteller Artikelnummer
EFR201
Hersteller Typ
EFR201
Hersteller Artikel Nr.:
EFR201
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
35 °C
Montageart:
Klemmbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.050 kg


