NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 1000x600, 189 Module, 7 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC10060R5
Höhe - 1 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 261
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574188464
Sonepar Artikelnummer
121001311
Hersteller Artikelnummer
AC10060R5
Hersteller Typ
AC10060R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC10060R5
Höhe:
1 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
261
Art der Abdeckung:
geschlossen
Tiefe:
350 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.390 kg


