NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 300x250, 16 Module, 2 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC03025R5
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574128958
Sonepar Artikelnummer
121001304
Hersteller Artikelnummer
AC03025R5
Hersteller Typ
AC03025R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC03025R5
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


