NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 400x300, 33 Module, 3 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC04030R5
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 33
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124738
Sonepar Artikelnummer
121001305
Hersteller Artikelnummer
AC04030R5
Hersteller Typ
AC04030R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC04030R5
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
33
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


