NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 500x400, 48 Module, 3 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC05040R5
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 48
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124721
Sonepar Artikelnummer
121001306
Hersteller Artikelnummer
AC05040R5
Hersteller Typ
AC05040R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC05040R5
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
48
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.950 kg


