NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 600x600, 108 Module, 4 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC06060R5
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 108
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124707
Sonepar Artikelnummer
121001308
Hersteller Artikelnummer
AC06060R5
Hersteller Typ
AC06060R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC06060R5
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
108
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.400 kg


