NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 700x500, 110 Module, 5 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC07050R5
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124691
Sonepar Artikelnummer
121001309
Hersteller Artikelnummer
AC07050R5
Hersteller Typ
AC07050R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC07050R5
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
110
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.300 kg


