NVENT HOFFMANN ELDON - Norm-Profilsystem, 800x600, 162 Module, 6 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AC08060R5
Höhe - 800 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 162
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124684
Sonepar Artikelnummer
121001310
Hersteller Artikelnummer
AC08060R5
Hersteller Typ
AC08060R5
Hersteller Artikel Nr.:
AC08060R5
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
162
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.100 kg


