NVENT HOFFMANN ELDON - PE Schiene 750x12x3, Flache Kupferschiene mit 50 Löcher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NS750
Höhe - 750 mm
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574026452
Sonepar Artikelnummer
121003812
Hersteller Artikelnummer
NS750
Hersteller Typ
NS750
Hersteller Artikel Nr.:
NS750
Höhe:
750 mm
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
PE-Sammelschiene mit vorgefertigten Gewindebohrungen. An der Sammelschiene können bis zu 50 Anschlussklemmen vom Typ OKD1 montiert werden. NS750


