NVENT HOFFMANN ELDON - Plastikdichtungen M6 (50 St.) Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PW6
Innendurchmesser - 6 mm
Außendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574034488
Sonepar Artikelnummer
121004044
Hersteller Artikelnummer
PW6
Hersteller Typ
PW6
Hersteller Artikel Nr.:
PW6
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Stärke:
4 mm
Gehärtet:
Nein
Angefast:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.022 kg


