NVENT HOFFMANN ELDON - Profile 19'', 800/1000x600, asymmetrische Befestigung Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CID600
Breite - 555 mm
Höhe - 32 mm
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066236
Sonepar Artikelnummer
121001932
Hersteller Artikelnummer
CID600
Hersteller Typ
CID600
Hersteller Artikel Nr.:
CID600
Breite:
555 mm
Höhe:
32 mm
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.700 kg
Diese Profile sorgen für eine feste asymmetrische Befestigung von 19''-Profilen und lassen sich ohne Zubehör in der Tiefe verstellen. CID600 Inhaltsmenge:4


