NVENT HOFFMANN ELDON - Profilschiene Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAK02
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 23 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574203686
Sonepar Artikelnummer
121001819
Hersteller Artikelnummer
CAK02
Hersteller Typ
CAK02
Hersteller Artikel Nr.:
CAK02
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
23 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.210 kg
Die Profilhalterung erweitert die Montagemöglichkeiten und erhöht gleichzeitig die Flexibilität bei der Platzierung verschiedener Geräte. CAK02 Inhaltsmenge:2


