NVENT HOFFMANN ELDON - Pult, 985x1200x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPG12R5
Komponente des Pultsystems - Standpult
Breite - 1.2 mm
Höhe - 985 mm
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574128026
Sonepar Artikelnummer
121003507
Hersteller Artikelnummer
MPG12R5
Hersteller Typ
MPG12R5
Hersteller Artikel Nr.:
MPG12R5
Komponente des Pultsystems:
Standpult
Breite:
1.2 mm
Höhe:
985 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Anzahl der Türen:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
89.000 kg


